曜日別特売

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ブラック MS1609-16シリーズ

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ブラック MS1609-16シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ブラック MS1609-16シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ブラック MS1609-16シリーズ - LIFEMAX

ドライ×UVカット×汗をにおいにしない!ポリジン。オールシーズン活躍するさらりとしたロングスリーブTシャツ。
新たに抗菌防臭機能を加えた4.3オンスのさらりとした肌ざわりのロングスリーブTシャツはUVカット機能もついており、通年で着用にオススメ。細すぎず、太すぎない袖幅が動きやすく、すっきりとしたシルエットを作ります。手首にリブが付いているのも何かと便利。
UVカット:遮蔽率(95%以上)
UPFと紫外線遮蔽率は共に紫外線防止指数です。数値が高いほど紫外線を遮る効果があります。

ブラック混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ハニカムメッシュ色番16内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26321376MS1609-16 XSXS64-6311-25
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321385MS1609-16 SS64-6311-26
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321394MS1609-16 MM64-6311-27
2,200
2,178
2,396(税込)
7日以内出荷
返品不可
26321410MS1609-16 LL64-6311-28
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321419MS1609-16 XLXL64-6311-29
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321428MS1609-16 XXLXXL64-6311-30
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321437MS1609-16 XXXLXXXL64-6311-31
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321446MS1609-16 4XL4XL64-6311-32
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする