4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 チャコールグレー MS1609-22シリーズ

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 チャコールグレー MS1609-22シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 チャコールグレー MS1609-22シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 チャコールグレー MS1609-22シリーズ - LIFEMAX

ドライ×UVカット×汗をにおいにしない!ポリジン。オールシーズン活躍するさらりとしたロングスリーブTシャツ。
新たに抗菌防臭機能を加えた4.3オンスのさらりとした肌ざわりのロングスリーブTシャツはUVカット機能もついており、通年で着用にオススメ。細すぎず、太すぎない袖幅が動きやすく、すっきりとしたシルエットを作ります。手首にリブが付いているのも何かと便利。
UVカット:遮蔽率(95%以上)
UPFと紫外線遮蔽率は共に紫外線防止指数です。数値が高いほど紫外線を遮る効果があります。

チャコールグレー混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ハニカムメッシュ色番22内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26321455MS1609-22 XSXS64-6311-33
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321464MS1609-22 SS64-6311-34
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321480MS1609-22 MM64-6311-35
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321489MS1609-22 LL64-6311-36
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321498MS1609-22 XLXL64-6311-37
2,200
2,178
2,396(税込)
6日以内出荷
返品不可
26321507MS1609-22 XXLXXL64-6311-38
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321516MS1609-22 XXXLXXXL64-6311-39
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321525MS1609-22 4XL4XL64-6311-40
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする