浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース

浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース - アイメックス浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース - アイメックス

小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています
読取幅MAX70mm、読取深度0~50mm
GS1 Databar完全対応
液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可
POS用からFAまで幅広い用途で使用可能
蔵書点検管理で
ISBNやJANコードの読取用として
倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に
小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ
調剤薬局レセコン向けに
GS1 Databar完全対応
大型ブルーLEDで容易に読取確認可能
USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要
特別な設定も必要なし
POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応
大きなトリガーボタンで操作性向上
GS1 Databar対応
軽量で頑丈なBody
誰でも簡単操作可能
最大読取幅70mm
液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能
PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に
究極のローコストを実現
読取深度0~50mm
分解能0.0762mm
低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナ
スタイリッシュデザインで使いやすさも抜群
エレガントな風合い

質量(g)100(ケーブルを除く)本体寸法(mm)166×73×54内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26336259Z-3220RS-BKブラック64-6434-41
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26336268Z-3220RS-IVアイボリー64-6434-42
12,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする