ワイヤーロープカッター 手動油圧式

ワイヤーロープカッター 手動油圧式 - アーム[作業工具]

刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。
直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。

セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26339549WRC-20HB
255,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする