石川製作所
樹脂製折りたたみ式台車
荷台が樹脂製なので軽量です。
スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。
材質
ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
165
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
床面高さ(mm)
165
荷台寸法(mm)
720×465
荷台寸法(幅)(mm)
465
ハンドル高さ(mm)
860
商品番号
104-2771
アズワン品番
64-6744-84
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
720
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26342446
P101
150
¥
15,214
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る