石川製作所
樹脂台車ペダルブレーキ付
固定キャスターの片輪ストッパー付です。
倉庫
工場
材質
荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ブレーキ:スチール
長さ(mm)
720
幅(mm)
465
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
165
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
床面高さ(mm)
165
荷台寸法(mm)
720×465
ハンドル高さ(mm)
860
商品番号
105-0676
キャスター径(Φmm)
100
ブレーキ種類
ストッパー
アズワン品番
64-6744-86
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26342455
P101GKS
150
¥
17,857
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
もっと見る