曜日別特売

樹脂製折りたたみ台車

樹脂製折りたたみ台車 - 石川製作所

荷台が樹脂製なので軽量です。
スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。

材質荷台:ホリプロピレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)600車輪径(Φmm)130高さ(mm)220材質(車輪)ゴム床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)900×600ハンドル高さ(mm)865商品番号126-4715キャスター径(Φmm)130アズワン品番64-6744-93特性軽量材質(荷台)ホリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26342489P301300
26,857
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする