曜日別特売

フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M

フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M - 中興化成工業

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。
ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。
電線等の電気絶縁に。
各種設備の滑り用ライニング材に。
OA機器の摺動用。

材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7502アズワン品番64-7269-26特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344388MSF100-0.05X500
6,650
6,598
7,258(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする