フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M

フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M 中興化成工業

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。
ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。
電線等の電気絶縁に。
各種設備の滑り用ライニング材に。
OA機器の摺動用。

材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7498 アズワン品番64-7269-27 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26344397 MSF100-0.1X300
7,760
7,698
8,468 (税込)
当日出荷

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする