| 26346339 | FLUKE-717 1000G | 64-7718-56 | 1000Gモデル(0~6895kPa) | 1000G | | | |
| 26346348 | FLUKE-717 100G | 64-7718-57 | 100Gモデル(-83~690kPa) | 100G | | | |
| 26346357 | FLUKE-717 1500G | 64-7718-58 | 1500Gモデル(0~10342kPa) | 1500G | | | |
| 26346366 | FLUKE-717 1G | 64-7718-59 | 1Gモデル(-7~7kPa) | 1G | | | |
| 26346375 | FLUKE-717 3000G | 64-7718-60 | 3000Gモデル(0~20684kPa) | 3000G | | | |
| 26346384 | FLUKE-717 300G | 64-7718-61 | 300Gモデル(-83~2068kPa) | 300G | | | |
| 26346400 | FLUKE-717 30G | 64-7718-62 | 30Gモデル(-83~207kPa) | 30G | | | |
| 26346409 | FLUKE-717 5000G | 64-7718-63 | 5000Gモデル(0~34474kPa) | 5000G | | | |
| 26346418 | FLUKE-717 500G | 64-7718-64 | 500Gモデル(0~3447kPa) | 500G | | | |
| 26346427 | FLUKE-718 100US | 64-7718-65 | 100USモデル(-83kPa~690kPa)、分解能:0.01kPa | 100US | | | |
| 26346436 | FLUKE-718 1G | 64-7718-66 | 1Gモデル(-7kPa~7kPa)、分解能:0.0001kPa | 1G | | | |
| 26346445 | FLUKE-718 300G | 64-7718-67 | 300Gモデル(-83kPa~2068kPa)、分解能:0.1kPa | 手動ポンプ付 300G | | | |