曜日別特売

亜鉛亀甲網 巻売

亜鉛亀甲網 巻売 - ハイロジック亜鉛亀甲網 巻売 - ハイロジック亜鉛亀甲網 巻売 - ハイロジック亜鉛亀甲網 巻売 - ハイロジック亜鉛亀甲網 巻売 - ハイロジック亜鉛亀甲網 巻売 - ハイロジック亜鉛亀甲網 巻売 - ハイロジック

線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2634790633974#16×40mm×910mm×30m64-7748-9833974
36,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26347949033981#18×40mm×910mm×30m64-7749-0533981
23,270
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26347958033982#18×26mm×910mm×30m64-7749-0633982
27,870
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26347967033983#18×16mm×910mm×30m64-7749-0733983
43,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26347976033984#20×16mm×910mm×30m64-7749-0833984
30,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26347985033985#23×10mm×910mm×30m64-7749-0933985
37,320
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26348080W996#20×10mm×910mm×30m64-7749-1933996
43,950
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする