曜日別特売

Samco General Purpose Standard 202シリーズ

Samco General Purpose Standard 202シリーズ - SAMCOSamco General Purpose Standard 202シリーズ - SAMCO
仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量3.0mL
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26356306202-20S1箱(25パック×20本)64-7811-83
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
263562882021箱(500本)64-7811-81
3,400
取扱い終了
代替品有
26356297202-1S1箱(500パック×1本)64-7811-82
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2635628820280621959202202 Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO 80621959Samco General Purpose Standard 202シリーズSAMCO1箱(500本)
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26356297202-1S80622047202-1S202-1S Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO 80622047Samco General Purpose Standard 202シリーズSAMCO1箱(500パック×1本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする