SAMCO
Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ
仕様
【1滴下数】21/mL
容量(mL)
8.6
全長(cm)
15.1
胴径(Φmm)
6.1
吸引量
4.7mL
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356315
204
1箱(400本)
64-7811-84
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
26356340
204-20S
1箱(20パック×20本)
64-7811-86
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26356324
204-1S
1箱(400パック×1本)
64-7811-85
¥
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000