SAMCO
Samco General Purpose 3" 273シリーズ
仕様
【1滴下数】26/mL
容量(mL)
1.8
全長(cm)
8.7
胴径(Φmm)
4.8
吸引量
0.9mL
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356349
273
1箱(500本)
64-7811-87
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
26356358
273-1S
1箱(500パック×1本)
64-7811-88
¥
16,160
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26356367
273-20S
1箱(25パック×20本)
64-7811-89
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000