SAMCO
Samco General Purpose Small Bulb 500本
仕様
【1滴下数】24mL
容量(mL)
13.7
全長(cm)
12.7
胴径(Φmm)
2.5
吸引量
7.4mL
アズワン品番
64-7811-91
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356385
325-11
¥
3,920
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください