SAMCO
Samco Large Aperature Pipette 691シリーズ
仕様
【1滴下数】20/mL
容量(mL)
9.5
全長(cm)
13.7
胴径(Φmm)
6.1
吸引量
6.2mL
アズワン品番
64-7811-99
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356464
691
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください