エスコ
硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ
材質
硬質塩化ビニール
長さ(m)
2
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357408
EA471CP-75
5.5
75(塩ビ管)
89
64-7858-56
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26357399
EA471CP-65
4.5
65(塩ビ管)
76
64-7858-55
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類