曜日別特売

平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ

平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ - エスコ平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ - エスコ

パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。

材質機械構造用炭素鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26357530EA519MD-5630(尾)75011207.564-7862-54
オープン
4,520
4,972(税込)
翌日出荷
返品不可
26357539EA519MD-5735(尾)90015508.564-7862-55
オープン
7,260
7,986(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする