エスコ
釘締 EA572CCシリーズ
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
600
質量(g)
350
タイプ
針締/マグネット式
適合サイズ(mm)
釘:25~60
アズワン品番
64-7870-32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357724
EA572CC-13
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください