エスコ
オイルキャッチボトル 250mL
材質
ポリプロピレン
質量(g)
29
容量(L)
0.25
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7880-67
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357837
EA604AV-2
0.25
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください