曜日別特売

照明付拡大鏡 x2.0/130mm

照明付拡大鏡 x2.0/130mm - オーツカ光学

最も低倍率の2倍レンズは長時間の作業に適しています。

質量(kg)1.9(レンズ含まず)電源(V)AC100全高(mm)331レンズ径(Φmm)130倍率(倍)2光源LED球 40灯ベース寸法(mm)188×320アズワン品番64-7913-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26071869EA756TC-0.5B
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする