仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書寸法(mm)40×26×163測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃校正自動で1点校正アズワン品番64-7922-31内容量1台