アズワン
固型燃料
燃焼時間:約1時間(ふたの上部についてる小口径の中ぶたを用いると約2時間燃焼します)
質量(g)
780
耐荷重(kg)
【ごとく】5
内容量(g)
600
寸法(Φ×mm)
138×78
主成分
アルコール(メチール)、油脂
貯蔵期間
約5年以上
アズワン品番
64-7945-29
内容量
1個(600g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26074337
EA913LF-16
¥
1,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください