アズワン
アズワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アズワンの アウトドア・行楽用品
アズワンの バーベキューコンロ/グリル
固型燃料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(600g)
注文コード
26074337
品番
EA913LF-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
燃焼時間:約1時間(ふたの上部についてる小口径の中ぶたを用いると約2時間燃焼します)
質量(g)
780
耐荷重(kg)
【ごとく】5
内容量(g)
600
寸法(Φ×mm)
138×78
主成分
アルコール(メチール)、油脂
貯蔵期間
約5年以上
アズワン品番
64-7945-29