曜日別特売

液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL

液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL - エスコ液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL - エスコ液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL - エスコ

空気中の水分に反応して硬化します。
耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています

使用温度範囲(℃)-60~280内容量(mL)310硬化時間(時間)24アズワン品番64-7951-74動作温度範囲(℃)5~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26075256EA930AW-1
オープン
4,220
4,642(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする