曜日別特売

[水性]錆転換剤入錆止塗料

[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料 - エスコ

赤錆を黒錆に変化させます
水性塗料、油性塗料の上塗りができます。
錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます
水性で人に優しく安全が高い塗料です。

指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40危険物の類別非危険物内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(kg)
アズワン品番
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26075597EA942ED-101シルバー(ホワイトシルバー)0.264-7954-77約0.6~0.8
オープン
3,140
3,454(税込)
翌日出荷
返品不可
26075606EA942ED-1020.264-7954-78約0.6~0.8
オープン
3,140
3,454(税込)
翌日出荷
返品不可
26075615EA942ED-111シルバー(ホワイトシルバー)0.864-7954-79約2.4~3.2
オープン
7,670
8,437(税込)
翌日出荷
返品不可
26075624EA942ED-1120.864-7954-80約2.4~3.2
オープン
7,670
8,437(税込)
翌日出荷
返品不可
26075640EA942ED-121シルバー(ホワイトシルバー)3.664-7954-81約10~14
オープン
26,900
29,590(税込)
翌日出荷
返品不可
26075649EA942ED-1223.664-7954-82約10~14
オープン
26,900
29,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする