エスコ
耐熱塗料 艶消し
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)
600
希釈剤
50・100シンナー
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
希釈率(%)
乾燥時間
標準塗布量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075789
EA942FC-1
シルバー
64-7954-97
0~10wt
1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃)
刷毛塗り:75(1回)/エアレス塗装:100(1回)
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
翌日出荷
返品不可
26075798
EA942FC-2
黒
64-7954-98
刷毛塗り:0~10wt、エアレス塗装:10~20wt
1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃
刷毛塗り:120(2回)/エアレス塗装:300(1回)
オープン
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
翌日出荷
返品不可
26075807
EA942FC-11
シルバー
64-7954-99
0~10wt
1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃
刷毛塗り:75(1回)/エアレス塗装:100(1回)
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください