エスコ
26x570mm スチールバー
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)
570
取付
ビス式
高さ(mm)
26.2
パイプ径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076254
EA951EL-161
スチール(艶消し黒塗装)
ブラック
64-7966-49
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
26076279
EA951EL-171
スチール(ニッケルクロムメッキ)
シルバー
64-7966-51
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください