エスコ
26x570mm スチールバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
スチール(ニッケルクロムメッキ)
スチール(艶消し黒塗装)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26076279
品番
EA951EL-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
色
シルバー
幅(mm)
570
取付
ビス式
高さ(mm)
26.2
パイプ径(Φmm)
7