曜日別特売

飛沫感染防止パーテーション

飛沫感染防止パーテーション - エスコ飛沫感染防止パーテーション - エスコ飛沫感染防止パーテーション - エスコ飛沫感染防止パーテーション - エスコ

組み立て簡単。両端を折り曲げるのみで設置可能なので、工具・加工は不要です。
透明度が高く割れにくく、アクリルより軽いPET素材です。
役所の窓口など、人と人との接触が近いシーンでのご利用に最適です。

材質PET樹脂厚さ(mm)1.5寸法(mm)【窓部】75×350質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×650アズワン品番64-7967-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076349EA954EA-6
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする