エスコ
LED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズ
誘導棒の定番。
高輝度スリム誘導棒。
ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途
警備、交通整備などに
材質
本体:PVC グリップ:ABS樹脂
点灯方法
速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
電源
光源
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076884
EA983FR-111
黄
140(電池除く)
単2電池×2本(別売)
黄色LED×6本
34×520/ライト:340
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
当日出荷
26076909
EA983FR-114
青
180(電池除く)
単2電池×3本(別売)
青色LED×12本
34×820/ライト:620
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
26076900
EA983FR-113
黄
177(電池除く)
単2電池×2本(別売)
黄色LED×12本
34×800/ライト:620
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください