曜日別特売

1200mm ひしゃく ポリエチレン製

1200mm ひしゃく ポリエチレン製 - エスコ1200mm ひしゃく ポリエチレン製 - エスコ1200mm ひしゃく ポリエチレン製 - エスコ1200mm ひしゃく ポリエチレン製 - エスコ

ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。

材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材柄長さ(mm)1200内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
柄長さ(mm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26077207EA991X-2011.95021200【頭部】170×11564-7989-98
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
26077216EA991X-2022.95371200【頭部】190×12564-7989-99
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
26077225EA991X-2033.76341200【頭部】210×14064-7990-01
オープン
4,140
4,554(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする