曜日別特売

ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ

ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ - ミドリ安全ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ - ミドリ安全ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ - ミドリ安全

水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。
靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール靴タイプパンプス内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26084715HRS501-BK-21.521.5212502800264-8057-71
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084724HRS501-BK-22.022212502800364-8057-72
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084740HRS501-BK-22.522.5212502800464-8057-73
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084749HRS501-BK-23.023212502800564-8057-74
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084758HRS501-BK-23.523.5212502800664-8057-75
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084767HRS501-BK-24.024212502800764-8057-76
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084776HRS501-BK-24.524.5212502800864-8057-77
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084785HRS501-BK-25.025212502800964-8057-78
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084794HRS501-BK-25.525.5212502801064-8057-79
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084810HRS501-BK-20.020212502810364-8057-80
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084819HRS501-BK-21.021212502810564-8057-81
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする