ワイヤレスフットペダル ステンレス製

ワイヤレスフットペダル ステンレス製 - 東京エム・アイ商会

コードレス化を実現。
フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。
煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。
ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。

仕様【有効操作範囲】5m以内適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック本体質量(g)390(電池を含む)チャンネル数253コード2050313本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40周波数(MHz)2400~2483.5アズワン品番64-8089-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260867458.000.404-RF
51,900
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする