LION (ライオン事務器)
木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-C31-03シリーズ
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定
付属品
上部網棚・下部棚(M)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート
幅(mm)
900
色
木目シート(エルム柾)
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)
57100
奥行(mm)
515
シリーズ
ロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×435×1665
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×435×1665
使用区分
【シューズトレー(オプション)】S
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26090017
LOC-C31-03EK
内筒交換錠 Kタイプ
67675
64-8193-93
¥
170,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090130
LOC-C31-03ED
ダイヤル錠 Dタイプ
67676
64-8194-05
¥
187,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090236
LOC-C31-03EP
プッシュ錠 Pタイプ
67677
64-8194-16
¥
215,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090349
LOC-C31-03ES
スマートIC錠 Sタイプ
67678
64-8194-27
¥
296,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,100
~
/
税込
¥
10,010
~