曜日別特売

ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ

ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ - 日本電産サーボ

医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。
高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。
装置の高速、高機能化が可能です。
高速・高トルク・低騒音。
モーターバリエーションも充実。
カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。

温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電流(A)
最大トルク(mN・m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26094996KH4234-B9010142×42×L342001.1/相【静止】19064-8272-39
7,520
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26095005KH4248-B9010142×42×L483401.2/相【静止】35064-8272-40
8,090
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする