DWK Life Sciences
シリコンリッド 青2入 緑2入
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-40~180
高さH(mm)
30
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
コード
奥行D(mm)
適合径(Φmm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26095057
-
M
017310-32A
90
64~76
105
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26095066
-
L
017310-33A
100
84~116
120
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください