曜日別特売

亜鉛引平織金網

亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
家畜・建築・産業・園芸などに。

材質なまし鉄線・亜鉛めっき長さ(m)30内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
線径(Φmm)
番手
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26096290101602659100.72164-8328-11195-3429
50,736
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26096299101602664550.82064-8328-12195-3430
26,939
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26096308101602689100.82064-8328-23195-3431
50,736
45,980
50,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
260963171016026945511864-8328-24195-3432
25,593
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260963261016027191011864-8328-25195-3433
46,653
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする