曜日別特売

ハイレックスE オートグリスター 300ML

ハイレックスE オートグリスター 300ML - ニッペコ(旧 日本礦油)

集中給脂に適した軟らかいグリースです。
300mlチューブに入っております。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
自動車オートグリスター。

セット内容ジョイント1個付き材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)300使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420アズワン品番64-8331-56危険物の類別非危険物メーカー商品コード129-2403内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2609633511060075
479
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする