Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
ワークの固定に。
材質
本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096466
22691.0021
19.4
10
【上面】12.5
10
M8
¥
5,130
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096475
22691.0031
21.9
10
【上面】14.5
12
M10
¥
5,308
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096484
22691.0032
21.9
15
【上面】14.5
12
M10
¥
5,308
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096500
22691.0041
25.2
10
【上面】17.5
14
M12
¥
6,283
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096509
22691.0042
25.2
15
【上面】17.5
14
M12
¥
6,283
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000