曜日別特売

台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ

台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
ワークの固定に。

材質本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2609657922691.032419.425【上面】12.512M8
5,203
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2609658822691.033521.930【上面】14.515M10
5,308
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2609659722691.034525.230【上面】17.518M12
6,310
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする