FORM PRO2

FORM PRO2 - GoizperFORM PRO2 - Goizper

バイトンのシールを使用しており、多くの溶材に対して優れた耐性を発揮するプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
セーフティーリリースバルブとセーフティーロック機能付きです。
クリーニング等。

材質タンク:ポロプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)、シール:バイトンゴム幅(mm)160容量(mL)1250高さ(mm)300奥行(mm)160コード195-5514アズワン品番64-8387-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260971058.16.76
6,320
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする