相田合同工場
鞘付鉈 ADシリーズ
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
枝打ち・薪割り用。
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
タイプ
片刃
刃幅(mm)
55
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26097288
AD-718
380
180
159-5883
64-8400-18
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26097297
AD-719
345
165
159-5882
64-8400-19
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100