西山工業
タンクトップ式 卓上型 WMSシリーズ
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
167/185
本体寸法(mm)奥行
376
本体寸法(mm)幅
252
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
本体寸法(mm)高さ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26099659
WMS-12T2
12
600
206-7362
64-8772-94
¥116,000
¥
115,000
¥126,500
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26099668
WMS-18T2
18
681
206-7363
64-8772-95
¥120,000
¥
119,000
¥130,900
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950