ルミカ
LED水中集魚ライト 流星II
魚の好奇心を刺激する!
水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!
仕様
【水中重力】1.8g(0.5号相当)
点灯形
【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光
本体質量(g)
21.2(電池含む)
寸法(Φ×mm)
15.5×147
使用電池
LR41×3個
耐水性
1200m
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
連続使用時間(時間)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26102075
C20250
グリーン
10
4258400
64-8810-59
¥2,200
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26102084
C20251
ブルー
11
4258401
64-8810-60
¥2,200
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26102100
C20255
レッド
10
4258402
64-8810-61
¥2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください