曜日別特売

2次元スキャナー DS-2300シリーズ

2次元スキャナー DS-2300シリーズ - エフケイシステム

2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。
2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、
キーボードシミュレータをメーカーサイトにて無償配布。
ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、マニュアルで簡単にできます。
またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)も搭載。

仕様【I/F】RS-232C D-Sub9ピン(メス)適合【スタンド】HOL-5300 ※別売ブラック質量(g)約116(ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60メーカーFKsystem エフケイシステム読取1次元バーコード:4mil/2次元QRコード:5mil保証期間1年間アズワン品番64-8867-59適合アダプタGF-12-US0520 ※別売り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26106169DS-2300R(BK)
19,700
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする