曜日別特売

【黒】 ショート 両口玄能 グラスファイバー柄 225g

【黒】 ショート 両口玄能 グラスファイバー柄 225g - 大五郎【黒】 ショート 両口玄能 グラスファイバー柄 225g - 大五郎【黒】 ショート 両口玄能 グラスファイバー柄 225g - 大五郎

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
木工組み立て・釘打ちに
両口玄翁(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

幅(mm)80全長(mm)165質量(g)290アズワン品番64-8881-35内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107070-
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする