【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm

【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm - 大五郎【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm - 大五郎【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm - 大五郎

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
木工組み立て・釘打ちに
先切金槌(玄翁)は平面側で釘の打ち込みや木工の組み立てに使用し、反対側の尖った部分で釘締めやカシメなどに使用できます。
軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

幅(mm)108全長(mm)165質量(g)280アズワン品番64-8881-36内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107079-
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする