【黒】 ショート 石頭ハンマー グラスファイバー柄 0.45kg

【黒】 ショート 石頭ハンマー グラスファイバー柄 0.45kg - 大五郎【黒】 ショート 石頭ハンマー グラスファイバー柄 0.45kg - 大五郎【黒】 ショート 石頭ハンマー グラスファイバー柄 0.45kg - 大五郎

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。
頭部は重量(約450g)があるので強打撃が可能。
軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

幅(mm)80全長(mm)185質量(g)590アズワン品番64-8881-37内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107088-
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする