曜日別特売

デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa

デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa - SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa - SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa - SUN UP

ひと目で読み取りやすいデジタル表示。
自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。
一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。
自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。
暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。
バルブに簡単接続。クリップ式チャック。
一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。
トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。

全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107140AT-25
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする